Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel GDT 2-t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     6012C-85927773
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07001201
EAN/GTIN:
     4013902052424
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Deckel GDT 2-t

Deckel: Polycarbonat, transparent, mit Deckelschrauben,
Abmessungen: 320 x 320 x 50mm
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
50 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,33*
€ 36,80*
€ 5,95*
ab € 28,48*
€ 36,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,15*
€ 37,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,37*
€ 37,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,36*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.