Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 450x7mm sw YLD-7-450-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-85929347
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0223
EAN/GTIN:
     5414363124900
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder 450x7mm sw YLD-7-450-BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in beschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Daher ist er schnell und einfach zu installieren. Eine große Öffnung am Ende ermöglicht die Verwendung eines hakenähnlichen Werkzeugs zum Festziehen des Schnellbinders.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
450 mm
Banddicke:
0,4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
140 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 114,482*
€ 139,772*
€ 5,46*
ab € 119,39*
€ 145,54*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,17*
€ 148,76*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,81*
€ 150,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 151,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,50*
€ 180,285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,40*
€ 180,166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,87*
€ 172,3953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,40*
€ 168,266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,05*
€ 147,6195
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.