Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse PH 2,5/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelgehäuse PH 2,5/15
Kabelgehäuse PH 2,5/15
Artikel-Nr.:
     6012C-85930175
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209811
EAN/GTIN:
     4046356367028
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung

Kabelgehäuse PH 2,5/15

Kabelgehäuse, Rastermaß: 78 mm, Länge: 19,9 mm, Breite: 78 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Höhe:
19,9 mm
Tiefe:
19,89999999 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,281*
€ 1,801*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,364*
€ 1,924*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,41875*
€ 1,99875*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4856*
€ 2,0856*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,556*
€ 2,176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,176*
€ 2,58944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,096*
€ 2,49424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,946*
€ 2,31574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,746*
€ 2,07774
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,556*
€ 1,85164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240732
ab € 0,0105*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 0,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 62,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3212028
ab € 0,5988*
Zubehör
Phoenix Contact
1212695
ab € 8,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3210910
ab € 2,7338*
Zubehör
Phoenix Contact
3212031
ab € 0,4208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.