| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85930372 Herst.-Nr.: 561600 EAN/GTIN: 3479775616001 |
| |
|
| | |
| Metallabstandshalter DMH-M4X30 Abstandshalter Metal DMH-M4X30. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abstandhalter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,12* | € 49,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,40* | € 49,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,41* | € 49,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,17* | € 50,56* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 43,22* | € 55,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|