Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung UC-EMP (27x15) SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung UC-EMP (27x15) SR
Gerätemarkierung UC-EMP (27x15) SR
Artikel-Nr.:
     6012C-85930616
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0825441
EAN/GTIN:
     4046356365512
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Gerätemarkierung UC-EMP (27x15) SR

Einrastschildchen, Matte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
15 mm
Breite:
27 mm
Montageart:
rasten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,2757*
€ 1,8548*
10
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 1,87*
10
€ 5,95*
ab € 1,32612*
€ 1,88612*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,3897*
€ 1,9597*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,484*
€ 2,094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,024*
€ 2,40856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,914*
€ 2,27766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,804*
€ 2,14676
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,734*
€ 2,06346
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 101,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0827447
ab € 0,9105*
Zubehör
Phoenix Contact
0827451
ab € 0,4947*
Zubehör
Phoenix Contact
0828986
ab € 0,4937*
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4402*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,4553*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,7123*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,6309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.