Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Klemme UT 2,5-TG-P/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Klemme UT 2,5-TG-P/P
Universal-Klemme UT 2,5-TG-P/P
Artikel-Nr.:
     6012C-85930903
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3046391
EAN/GTIN:
     4017918978488
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Universal-Klemme UT 2,5-TG-P/P

Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,208*
€ 1,488*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2864*
€ 1,5664*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3526*
€ 1,6226*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3844*
€ 1,6544*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4028*
€ 1,6828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6226*
€ 1,93089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6126*
€ 1,91899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5126*
€ 1,79999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4826*
€ 1,76429
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3526*
€ 1,60959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047141
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3047183
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3036798
ab € 3,619*
Zubehör
Phoenix Contact
3036799
ab € 3,629*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3032457
ab € 2,961*
Zubehör
Phoenix Contact
3032460
ab € 2,961*
Zubehör
Phoenix Contact
3036796
ab € 1,716*
Zubehör
Phoenix Contact
3036797
ab € 3,639*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,956*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3038956
ab € 0,4644*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.