Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242680842
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022218
EAN/GTIN:
     4017918156541
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
HEAVYCON-Steckverbinder
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Großflächig beschriftbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraublos
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
9.5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
35.5 mm
Länge:
55.6 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
100
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3515*
€ 0,4615*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3882*
€ 0,5082*
2 Tage
226
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,36*
€ 0,55*
4 Tage
8865
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,58*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3933*
€ 0,6131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4615*
€ 0,54919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4015*
€ 0,47779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3515*
€ 0,41829
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,2259*
Zubehör
Phoenix Contact
1004348
ab € 0,636*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,2086*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,6231*
Zubehör
Phoenix Contact
1004306
ab € 0,5017*
Zubehör
Phoenix Contact
1004319
ab € 0,406*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2489*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.