Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh ge, 4-6qmm, M5 C-RCI 6/M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh ge, 4-6qmm, M5 C-RCI 6/M5
Ringkabelschuh ge, 4-6qmm, M5 C-RCI 6/M5
Artikel-Nr.:
     6012C-85936024
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240028
EAN/GTIN:
     4046356452052
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh 4-6qmm gelb

Ringkabelschuh ge, 4-6qmm, M5 C-RCI 6/M5

Ringkabelschuh, Länge: 26,7 mm, Breite: 9,5 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6E-6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,168*
€ 0,228*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1666*
€ 0,2297*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1746*
€ 0,2346*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17684*
€ 0,23684*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1972*
€ 0,2672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1788642
ab € 10,17*
Ähnlich
RS Pro
2673880
ab € 22,31*
Ähnlich
RS Pro
1788690
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.