Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh gelb, 4 - 6 qmm C-BCI 6/2,8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelschuh gelb, 4 - 6 qmm C-BCI 6/2,8
Kabelschuh gelb, 4 - 6 qmm C-BCI 6/2,8
Artikel-Nr.:
     6012C-85936836
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240047
EAN/GTIN:
     4046356452656
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker

Kabelschuh gelb, 4 - 6 qmm C-BCI 6/2,8

Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals, gelb, 4 ... 6 mm², Stiftbreite: 2,8 mm, einfache Leitereinführung durch Easy-Entry, für horizontale und vertikale Verquetschung mit CRIMPFOX-RCI 6
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6E-6
Flanschform:
Flachstiftform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,1356*
€ 0,1906*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1356*
€ 0,196*
50
€ 5,46*
ab € 0,1394*
€ 0,1974*
50
€ 5,95*
ab € 0,1411*
€ 0,2001*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,1662*
€ 0,2262*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1662* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 11,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212053
ab € 107,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212057
ab € 115,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.