Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M4 C-FCI 2,5/M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M4 C-FCI 2,5/M4
Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M4 C-FCI 2,5/M4
Artikel-Nr.:
     6012C-85936917
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240039
EAN/GTIN:
     4046356451161
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh 2,5mm²
gabel kabelschuh

Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M4 C-FCI 2,5/M4

Gabelkabelschuh, Länge: 22,5 mm, Breite: 7,2 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
2,5E-6
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1098*
€ 0,1558*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1112*
€ 0,161*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1143*
€ 0,1623*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11588*
€ 0,16388*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1297*
€ 0,1837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1788733
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.