Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial SD-WMTBS (SY) YE:GND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial SD-WMTBS (SY) YE:GND
Markierungsmaterial SD-WMTBS (SY) YE:GND
Artikel-Nr.:
     6012C-85938366
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826624:GND
EAN/GTIN:
     4046356420648
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial SD-WMTBS (SY) YE:GND

Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Symbole, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
16..305 mm
Kabeldurchmesser:
305 mm
Länge:
11,3 mm
Breite:
4,3 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0475*
€ 0,0518*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0536*
€ 0,0536*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0543*
€ 0,0543*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0567*
€ 0,0567*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0604*
€ 0,0604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.