Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 6x4,2mm,weich,gelb CLI C1-6 GE/SW 30 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85941243
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1868811551
EAN/GTIN:
     4032248443109
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 6x4,2mm,weich,gelb CLI C1-6 GE/SW 30 CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
6 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04414*
€ 0,06564*
14 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0445*
€ 0,0662*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0452*
€ 0,0671*
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04782*
€ 0,07112*
Lager 6012
250
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,04998*
€ 0,07428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,07428*
€ 0,08839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06758*
€ 0,08042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06308*
€ 0,07507
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04998*
€ 0,05948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.