Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85941640 Herst.-Nr.: 5303185 EAN/GTIN: 4012195900696 |
| |
|
| | |
| Stahldraht-Spannseil m.Hanfseele 957 4 A4 Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055. Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060. Mindestbruchkraft 1770 N/mm². Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 4 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Ummantelungswerkstoff: | ohne | Bruchlast: | 9410 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,21* | € 309,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 264,838* | € 309,808* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,49* | € 312,21* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 271,535* | € 318,945* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 272,19* | € 319,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,3298* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|