Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 12x3,2mm,gelb SF 1/12NEUTRAL GE V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 12x3,2mm,gelb SF 1/12NEUTRAL GE V2
Leitermarkierer 12x3,2mm,gelb SF 1/12NEUTRAL GE V2
Artikel-Nr.:
     6012C-85942009
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919340000
EAN/GTIN:
     4032248555710
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 12x3,2mm,gelb SF 1/12NEUTRAL GE V2

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,5..0,75 mm
Kabeldurchmesser:
1,7..2,1 mm
Länge:
12 mm
Breite:
3,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,08134*
€ 0,10734*
22 Tage
nicht lagernd
400
€ 4,95*
ab € 0,0822*
€ 0,1087*
400
€ 5,46*
ab € 0,08228*
€ 0,10898*
18 Tage
unbekannt
400
€ 6,99*
ab € 0,0823*
€ 0,1093*
Lager 6012
400
€ 3,90*
ab € 0,08508*
€ 0,11198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,11198*
€ 0,13326
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,11038*
€ 0,13135
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10238*
€ 0,12183
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,09878*
€ 0,11755
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,09568*
€ 0,11386
pro Stück
ab 1200000 Stück
€ 0,08508*
€ 0,10125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 44,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.