Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 12x5,7mm,weiß SF 4/12NEUTRAL WS V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 12x5,7mm,weiß SF 4/12NEUTRAL WS V2
Leitermarkierer 12x5,7mm,weiß SF 4/12NEUTRAL WS V2
Artikel-Nr.:
     6012C-85942036
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919600000
EAN/GTIN:
     4032248556021
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 12x5,7mm,weiß SF 4/12NEUTRAL WS V2

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
3,6..6 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5,7 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
128
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0978*
€ 0,1388*
128
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,09763*
€ 0,13883*
16 Tage
unbekannt
128
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0988*
€ 0,1408*
17 Tage
unbekannt
128
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1052*
€ 0,1482*
Lager 6012
128
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,11254*
€ 0,15754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 128 Stück
€ 0,15754*
€ 0,18747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14554*
€ 0,17319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14054*
€ 0,16724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11254*
€ 0,13392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 128 Stück
Mindestbestellmenge: 128 Stück ( entspricht € 20,16512* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.