Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 12x3,2mm,gelb SF00/12NEUTRAL GE V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 12x3,2mm,gelb SF00/12NEUTRAL GE V2
Leitermarkierer 12x3,2mm,gelb SF00/12NEUTRAL GE V2
Artikel-Nr.:
     6012C-85942044
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919260000
EAN/GTIN:
     4032248555659
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 12x3,2mm,gelb SF00/12NEUTRAL GE V2

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,18..0,25 mm
Kabeldurchmesser:
1..1,3 mm
Länge:
12 mm
Breite:
3,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,08035*
€ 0,11485*
21 Tage
nicht lagernd
400
€ 4,95*
ab € 0,0813*
€ 0,1162*
15 Tage
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 0,087*
€ 0,1237*
7 Tage
unbekannt
400
€ 5,50*
ab € 0,0881*
€ 0,1252*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.