Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer 60x11mm, Edelstahl SFX-M 11/60 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer 60x11mm, Edelstahl SFX-M 11/60 ST
Kabelmarkierer 60x11mm, Edelstahl SFX-M 11/60 ST
Artikel-Nr.:
     6012C-85942143
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1327790000
EAN/GTIN:
     4050118132656
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer 60x11mm, Edelstahl SFX-M 11/60 ST

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,3726*
€ 1,7426*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,3904*
€ 1,7704*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,3946*
€ 1,785*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,4863*
€ 1,8863*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,58*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.