Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 21x5,8mm,grün SFC 1/21 NEUTRAL GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 21x5,8mm,grün SFC 1/21 NEUTRAL GN
Leitermarkierer 21x5,8mm,grün SFC 1/21 NEUTRAL GN
Artikel-Nr.:
     6012C-85942180
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1779080005
EAN/GTIN:
     4032248164042
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 21x5,8mm,grün SFC 1/21 NEUTRAL GN

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,75..2,5 mm
Kabeldurchmesser:
2..3,5 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5,8 mm
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09821*
€ 0,14321*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,155*
7 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1085*
€ 0,1565*
63 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1126*
€ 0,1626*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,26*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.