Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer 4x11,3mm,orange CLI M 2-4 OR/SW 3 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer 4x11,3mm,orange CLI M 2-4 OR/SW 3 MP
Kabelmarkierer 4x11,3mm,orange CLI M 2-4 OR/SW 3 MP
Artikel-Nr.:
     6012C-85942866
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1733651512
EAN/GTIN:
     4032248451135
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer 4x11,3mm,orange CLI M 2-4 OR/SW 3 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
10..317 mm
Länge:
4 mm
Breite:
11,3 mm
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03669*
€ 0,05709*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0442*
€ 0,068*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0462*
€ 0,0707*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0407*
€ 0,071*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,113*
€ 0,196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.