Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 6x3,4mm,PVC,weich,ge CLIC02-6 GE/SW A2 MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85942919
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252111727
EAN/GTIN:
     4032248450503
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 6x3,4mm,PVC,weich,ge CLIC02-6 GE/SW A2 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,2..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,3..3 mm
Länge:
6 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 4,23*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 3,069*
€ 4,599*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,18*
1
€ 5,00*
ab € 3,59*
€ 5,37*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,07*
€ 6,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.