Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 60X80 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 60X80 WH
Verdrahtungskanal CD 60X80 WH
Artikel-Nr.:
     6012C-85943161
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240630
EAN/GTIN:
     4046356629461
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 60X80 WH

Verdrahtungskanal, Material: PVC, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
60 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,086*
€ 17,576*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,262*
€ 18,0255*
10
Frei Haus
ab € 14,678*
€ 18,328*
10
€ 5,95*
ab € 14,86596*
€ 18,56596*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 191,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240648
ab € 3,045*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0873*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.