Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdicheinsatz M32 6-8mm MFD 32/03/080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachdicheinsatz M32 6-8mm MFD 32/03/080
Mehrfachdicheinsatz M32 6-8mm MFD 32/03/080
Artikel-Nr.:
     6012C-85946203
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101018
EAN/GTIN:
     4007685017435
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Mehrfachdicheinsatz M32 6-8mm MFD 32/03/080

Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,4948*
€ 0,682*
25
€ 5,00*
ab € 0,4964*
€ 0,6864*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,5612*
€ 0,7712*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,5779*
€ 0,7879*
25
€ 5,95*
ab € 0,81152*
€ 1,09152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7712*
€ 0,91773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7312*
€ 0,87013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7112*
€ 0,84633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6812*
€ 0,81063
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,5612*
€ 0,66783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.