Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW I MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW I MP
Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW I MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85952134
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648101653
EAN/GTIN:
     4008190091170
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW I MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..3 mm
Kabeldurchmesser:
3..4 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,38*
€ 9,01*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,28*
€ 10,28*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 7,49*
€ 10,58*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 10,98*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,25*
€ 11,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.