Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW F MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW F MP
Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW F MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85952199
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648001647
EAN/GTIN:
     4008190109479
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW F MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,4..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
2..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,64*
€ 8,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,154*
€ 8,894*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,00*
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 10,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,20*
€ 11,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.