Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C3-6GE/SW O MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85952612
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253411665
EAN/GTIN:
     4008190082178
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C3-6GE/SW O MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..70 mm
Kabeldurchmesser:
8..16 mm
Länge:
6 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0831*
€ 0,1406*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0862*
€ 0,146*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0885*
€ 0,15*
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0919*
€ 0,1559*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0978*
€ 0,1664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,328* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568241637
ab € 13,92*
Ähnlich
Weidmüller
1568241639
ab € 13,88*
Ähnlich
Weidmüller
1568241641
ab € 0,0298*
Ähnlich
Weidmüller
1568241643
ab € 13,89*
Ähnlich
Weidmüller
1568241645
ab € 13,61*
Ähnlich
Weidmüller
1568241647
ab € 0,0292*
Ähnlich
Weidmüller
1568241649
ab € 0,0299*
Ähnlich
Weidmüller
1568241651
ab € 0,0299*
Ähnlich
Weidmüller
1568241653
ab € 0,0297*
Ähnlich
Weidmüller
1568241655
ab € 13,91*
Ähnlich
Weidmüller
1568241657
ab € 13,84*
Ähnlich
Weidmüller
1568241659
ab € 0,0296*
Ähnlich
Weidmüller
1568241661
ab € 0,0299*
Ähnlich
Weidmüller
1568241663
ab € 13,66*
Ähnlich
Weidmüller
1568241665
ab € 0,0298*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.