Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C3-9GE/SW X1 MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI C3-9GE/SW X1 MP
Leitermarkierer CLI C3-9GE/SW X1 MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85952649
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253511750
EAN/GTIN:
     4008190991937
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C3-9GE/SW X1 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..70 mm
Kabeldurchmesser:
8..16 mm
Länge:
9 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,99*
€ 3,15*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,002*
€ 3,172*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 2,028*
€ 3,208*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,038*
€ 3,268*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,25*
€ 3,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.