Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C02-3VI/SW 7 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI C02-3VI/SW 7 CD
Leitermarkierer CLI C02-3VI/SW 7 CD
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85954539
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241524
EAN/GTIN:
     4032248261697
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C02-3VI/SW 7 CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,2..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,3..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
violett
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0338*
€ 0,046*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03728*
€ 0,05088*
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0383*
€ 0,0523*
13 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0397*
€ 0,0544*
Lager 6012
500
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,04204*
€ 0,05774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05774*
€ 0,06871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05504*
€ 0,0655
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04204*
€ 0,05003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.