Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch IP44 GFS 15-m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flanschset, Schutzart IP65
Flanschset, Schutzart IP65
Artikel-Nr.:
     6012C-85964376
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07251501
EAN/GTIN:
     4013902858934
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass

Einführungsflansch IP44 GFS 15-m

Flanschset mit metrischen Vorprägungen, 2 x Flanschverbinder je Flansch, Flanschset bestehend aus den Flanschen GFL 321, 331, 341, 351, 411 und 421
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Höhe:
3 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
3R
Vorprägungen:
ja
Gewindeart:
metrisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,29*
€ 52,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,29*
€ 52,88*
€ 5,95*
ab € 41,69*
€ 53,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,47*
€ 54,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,64*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,319*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111420
ab € 0,4328*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111430
ab € 0,68*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111440
ab € 1,18*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111450
ab € 2,4436*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111460
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.