Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 203x2,4mm natur TY5232MR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB TY5232MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
ABB TY5232MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
Artikel-Nr.:
     6012C-85970829
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009030R0080
EAN/GTIN:
     5414363065296
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 203x2,4mm natur TY5232MR

Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet und in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
203,2 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,42*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,845*
€ 5,545*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 3,94*
€ 5,69*
2 Tage
45
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 3,941*
€ 5,691*
Lager 6012
1
pro Paket
€ 3,90*
ab € 4,47*
€ 6,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.