Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle H8P-N66-NA-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle PA66 natur 14.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 14.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 14.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 14.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 14.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 14.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 14.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 14.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 14.0mm
Artikel-Nr.:
     6012C-85972070
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60089
EAN/GTIN:
     4031026129464
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle H8P-N66-NA-M1

HP Befestigungsschellen aus Polyamid. Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit. In diversen Größen erhältlich. Kann ohne Kabelbinder verwendet werden. Die HP Schellen aus Kunststoff werden in vielen Branchen für permanente oder temporäre Kabelbefestigungen eingesetzt. Durch ihr geringes Gewicht eignen sich die Schellen besonders für die Luftfahrt- oder Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
14 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14311*
€ 0,17611*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14343*
€ 0,17843*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,146*
€ 0,18*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1485*
€ 0,1825*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14895*
€ 0,18395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,18395*
€ 0,2189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14895*
€ 0,17725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 183,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.