Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,6x200mm T50RHR-N46-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 200x4,6 mm, natur
Kabelbinder 200x4,6 mm, natur
Kabelbinder 200x4,6 mm, natur
Kabelbinder 200x4,6 mm, natur
Kabelbinder 200x4,6 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-85972836
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00525
EAN/GTIN:
     4031026269115
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 4,6x200mm T50RHR-N46-NA-C1

Kabelbinderfür höhere Betriebstemperaturen bis +150°C. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
50..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..130 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,53042*
€ 0,69042*
100
€ 5,00*
ab € 0,5448*
€ 0,7048*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,54972*
€ 0,71972*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,551*
€ 0,731*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5549*
€ 0,7349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,731*
€ 0,86989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 876,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 264,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.