Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 5,0x40 vz Halbrundk. 190184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 19 0184 Schraube 4 cm
Cimco 19 0184 Schraube 4 cm
Artikel-Nr.:
     6012C-85973339
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190184
EAN/GTIN:
     4021103901847
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Holzschraube 5,0x40 vz Halbrundk. 190184

Holzschraube nach DIN 96, verzinkt, Halbrundkopf mit Schlitz. Ausührung: Ø-: 5,0 mm
Länge: 40 mm
für Schlitzschraubendreher Schlitzmaß: 10,0x1,2 mm
VE: 200
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,02215*
€ 0,03145*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0222*
€ 0,0315*
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0233*
€ 0,0331*
29 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,025*
€ 0,0355*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,025*
€ 0,0357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190182
ab € 0,01935*
Ähnlich
Cimco
190183
ab € 0,01975*
Ähnlich
Cimco
190186
ab € 0,03065*
Ähnlich
Cimco
190187
ab € 0,0395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.