Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 4,0x45 gvz Halbrund. 190103


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190103 Schraube/Bolzen 45 mm
Cimco 190103 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-85973376
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190103
EAN/GTIN:
     4021103901038
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben

Pozdriv-Allzw.schraube 4,0x45 gvz Halbrund. 190103

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø 4,0 mm
Länge: 45 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Panhead
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 6,46*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,12*
€ 7,28*
5 Tage
5
€ 6,50*
ab € 5,27*
€ 7,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190088
ab € 2,43*
Ähnlich
Cimco
190089
ab € 2,59*
Ähnlich
Cimco
190090
ab € 2,76*
Ähnlich
Cimco
190091
ab € 2,95*
Ähnlich
Cimco
190092
ab € 3,13*
Ähnlich
Cimco
190093
ab € 3,33*
Ähnlich
Cimco
190098
ab € 3,07*
Ähnlich
Cimco
190099
ab € 3,29*
Ähnlich
Cimco
190100
ab € 3,58*
Ähnlich
Cimco
190101
ab € 3,87*
Ähnlich
Cimco
190102
ab € 4,06*
Ähnlich
Cimco
190104
ab € 4,63*
Ähnlich
Cimco
190108
ab € 3,74*
Ähnlich
Cimco
190109
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
190110
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.