Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 45 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 45 LGR
Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 45 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85975672
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2227746
EAN/GTIN:
     4012195218296
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen

Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 45 LGR

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
9 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
45 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 6,40*
ab € 0,0557*
€ 0,0557*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0513*
€ 0,0562*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0563*
€ 0,0563*
100
€ 5,46*
ab € 0,0608*
€ 0,0608*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0684*
€ 0,0684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225409
ab € 3,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227762
ab € 6,868*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227797
ab € 6,534*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227371
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.