Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene band.vz 2069 1M FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hutschiene band.vz 2069 1M FS
Hutschiene band.vz 2069 1M FS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85975932
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115677
EAN/GTIN:
     4012195045557
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene 1000mm

Hutschiene band.vz 2069 1M FS

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 3,68362*
€ 4,54362*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 4,75*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,9533*
€ 4,8333*
25
€ 5,46*
ab € 3,9476*
€ 4,8376*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Meter
ab 125 Meter
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,60*
€ 5,474
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 125,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115685
ab € 3,7487*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115618
ab € 3,40818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.