Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene ungelocht 2000x35x7,5 Stahl blank


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hutschiene ungelocht 2000x35x7,5 Stahl blank
Hutschiene ungelocht 2000x35x7,5 Stahl blank
Hutschiene ungelocht 2000x35x7,5 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     C5551-1115618
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115618
EAN/GTIN:
     4012195045250
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Hutprofilschiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40818*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,6453* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,76818*
€ 5,67413
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,71818*
€ 5,61463
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,53818*
€ 5,40043
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,36818*
€ 5,19813
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,18818*
€ 4,98393
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,40818*
€ 4,05573
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115685
ab € 3,7487*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115677
ab € 3,70362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.