Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-Top-Nagelschelle 2565/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85976626
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2565/25
EAN/GTIN:
     4011126038514
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

BI-Top-Nagelschelle 2565/25

BI-TOP-Nagelschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 7 x 7,5 x 17 mm für Kabel-Ø : 4 - 7 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 25 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
4..7 mm
Breite der Öffnung:
7 mm
Höhe der Öffnung:
5,3 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0348*
€ 0,0496*
100
€ 5,00*
ab € 0,0357*
€ 0,0509*
1 Tag
100
100
€ 4,98*
ab € 0,0361*
€ 0,0513*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0404*
€ 0,0574*
1
€ 5,95*
ab € 0,04394*
€ 0,07144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0779*
Ähnlich
HKL
ab € 0,08673*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02858*
Ähnlich
HKL
4011126038750
ab € 0,04514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.