Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilungstrennplatte Breite:2mm,grau ATP-QTC TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abteilungstrennplatte Breite:2mm,grau ATP-QTC TWIN
Abteilungstrennplatte Breite:2mm,grau ATP-QTC TWIN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85981756
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206212
EAN/GTIN:
     4017918936181
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Schnellanschlussklemme

Abteilungstrennplatte Breite:2mm,grau ATP-QTC TWIN

Abteilungstrennplatte, Länge: 84,4 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 46 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3382*
€ 0,4682*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33845*
€ 0,46845*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,47*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,49*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,383*
€ 0,533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.