Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheiben M12 vz 192608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 192608 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco 192608 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     6012C-85984789
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192608
EAN/GTIN:
     4021103926086
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Unterlegscheiben M12 vz 192608

Unterlegscheibe nach ISO 7089, EN 27089, DIN 125, Form A ohne Fase, Stahl verzinkt. Ausführung für Schrauben: M12
Innen-Ø: 13,0 mm
Außen-Ø: 24 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,04737*
€ 0,06767*
100
€ 5,00*
ab € 0,0502*
€ 0,0716*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,051*
€ 0,0727*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0536*
€ 0,0758*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0567*
€ 0,0801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192602
ab € 0,00891*
Ähnlich
Cimco
192603
ab € 0,00886*
Ähnlich
Cimco
192604
ab € 0,0136*
Ähnlich
Cimco
192606
ab € 0,0183*
Ähnlich
Cimco
192607
ab € 0,0317*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.