Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,6x200 natur UB200C-N-PA66-NA-C1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, 200.0x4.6mm, natur, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 200.0x4.6mm, natur, 100ST
Artikel-Nr.:
     6012C-85985346
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00047
EAN/GTIN:
     5022660329173
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 4,6x200 natur UB200C-N-PA66-NA-C1

Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 5,95*
ab € 1,533*
€ 1,993*
1
€ 5,46*
ab € 1,56*
€ 2,71*
4 Tage
67
1
€ 5,90*
ab € 1,741*
€ 3,021*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,74*
€ 3,09*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,77*
€ 3,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0177* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 887,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.