Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200x4,6mm natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1668274
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     UB200C-N-PA66-NA(100)
EAN/GTIN:
     5022660329173
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Farbe: natur, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 200 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
UB200C-N-PA66-NA(100)
Ident Code:
138-00047
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 5,95*
ab € 1,533*
€ 1,993*
1
€ 5,46*
ab € 1,56*
€ 2,71*
Lager 6232
67
1
€ 5,90*
ab € 1,741*
€ 3,021*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,74*
€ 3,09*
1
€ 3,90*
ab € 1,77*
€ 3,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,021*
€ 3,59499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,471*
€ 2,94049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,441*
€ 2,90479
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,251*
€ 2,67869
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,131*
€ 2,53589
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 1,741*
€ 2,07179
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01741* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 887,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.