Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85986309 Herst.-Nr.: 79021701 EAN/GTIN: 4013902062652 |
| |
|
| | |
| Klemmschiene AK 28 PEN-S PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteilern bis Baujahr 2014 und in AKL/AKi-Leergehäusen., PE und N-Klemme mit jeweils 1 Klemmstelle 25mm², 4 Klemmstellen 16mm² und 12 Klemmstellen 6mm² Abmessungen: 286 x 37 x 29mm Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1,5..16 mm² | Bemessungsstrom In: | 76 A | Bemessungsspannung: | 450 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Polzahl: | 2 | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,20* | € 18,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,29* | € 18,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,43* | € 19,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,24* | € 20,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,97* | € 21,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|