Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenbogen für Laserdrucker BMKL 18X 8 YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettenbogen für Laserdrucker BMKL 18X 8 YE
Etikettenbogen für Laserdrucker BMKL 18X 8 YE
Artikel-Nr.:
     6012C-85986887
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5032170
EAN/GTIN:
     4017918095710
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung

Etikettenbogen für Laserdrucker BMKL 18X 8 YE

Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 18 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 288
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
8 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,781*
€ 11,151*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,8932*
€ 11,2832*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,151*
€ 11,571*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,26723*
€ 11,70723*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,561*
€ 12,041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,041*
€ 14,32879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,281*
€ 13,42439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,561*
€ 11,37759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.