Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85987868 Herst.-Nr.: 97174801 EAN/GTIN: 4013902877942 |
| | |
|
| | |
| Kuppel U 71 KP-M5 Kuppel mit Gewindebuchse M5 (Traglast 10 kg), geeignet als Aufsatz für Dosen U 71 sowie Magnet- und Klebeblindsockel, (nur für Serie U 71 geeignet) Abmessungen: 70,7 x 70,7 x 51,4mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Geeignet für Einbaudose: | nein | Geeignet für Zentraldose: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,96* | € 1,57* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,98* | € 1,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,00* | € 1,63* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,05* | € 1,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,60* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|