Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,5 - 6 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,5 - 6 WH
Aderendhülse AI 0,5 - 6 WH
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85988983
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200687
EAN/GTIN:
     4017918094270
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment

Aderendhülse AI 0,5 - 6 WH

Aderendhülse, Hülsenlänge: 6 mm, Länge: 12 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0175*
€ 0,0269*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0274*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0183*
€ 0,0282*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01845*
€ 0,02845*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0208*
€ 0,032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212368
ab € 52,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1203110
ab € 458,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 567,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.