Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial PATO 4/15


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial PATO 4/15
Markierungsmaterial PATO 4/15
Artikel-Nr.:
     6012C-85990980
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013148
EAN/GTIN:
     4017918013561
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial PATO 4/15

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 6,7 ... 10 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6,7..10 mm
Kabeldurchmesser:
6,7..10 mm
Länge:
15 mm
Breite:
12 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,67*
€ 85,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,57*
€ 88,95*
€ 5,46*
ab € 71,55*
€ 89,23*
€ 5,95*
ab € 72,525*
€ 90,435*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,69*
€ 93,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,12*
€ 110,8128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,01*
€ 108,3019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,84*
€ 103,3396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,98*
€ 99,9362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,69*
€ 88,8811
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.