Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon SPC 16/ 6-ST-10,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon SPC 16/ 6-ST-10,16
Leiterplattensteckverb. Combicon SPC 16/ 6-ST-10,16
Artikel-Nr.:
     6012C-85993950
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1711307
EAN/GTIN:
     4046356081085
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten

Leiterplattensteckverb. Combicon SPC 16/ 6-ST-10,16

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: SPC 16/..-ST, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 16, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10,16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 8,32*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,2623*
€ 9,1056*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,376*
€ 9,136*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,7728*
€ 9,5328*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,8389*
€ 9,6289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,5328*
€ 11,34403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,5028*
€ 11,30833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,2628*
€ 11,02273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,1028*
€ 10,83233
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,7728*
€ 10,43963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 476,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,84*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 803,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0276*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3005947
ab € 0,588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.