Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035483
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005947
EAN/GTIN:
     4017918168759
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
50 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
rot
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,588*
€ 0,758*
2 Tage
355
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,63*
€ 0,87*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6633*
€ 0,8797*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6864*
€ 0,8864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1099906
ab € 2,7278*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,79*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030158
ab € 1,81*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030187
ab € 0,56*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030190
ab € 0,75*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030310
ab € 1,12*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030129
ab € 0,4198*
Ähnlich
Phoenix Contact
3005963
ab € 0,77*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030161
ab € 0,1933*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030174
ab € 0,35*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,4198*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030213
ab € 1,6283*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030226
ab € 3,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.