Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KD 5


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85996679
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080187
EAN/GTIN:
     4006209801871
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Kippdübel KD 5

Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Max. Plattendicke:
63 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 9,00*
ab € 15,155*
€ 20,625*
5 Tage
1
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 15,595*
€ 21,045*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,4875*
€ 26,3475*
3 Tage
3
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 28,04*
Lager 6012
1
pro Satz
€ 3,90*
ab € 32,01*
€ 42,12*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,50*
€ 45,815
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 37,82*
€ 45,0058
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Satz
ab 1200 Sätze
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,2804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.