Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88518 5 GAL VZ Fischer-Hohlraum-Dübel mit Schraube, Stahl, KD 5x100


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
R88518_AK.JPG
R88518_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88518 5 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88518 5 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4006209801871
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Artikel 88518 Stahl KD galvanisch verzinkt FISCHER Federklappdübel KD mit Schraube für Hohlraummontagen - Abmessung: KD 5 x 100 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: KD Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88518 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
KD
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88518
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Schraubhaken, schraubhaken m5x100, federklappdübel fischer, federklappdübel, 501R88518 5 GAL VZ, R88518 5 GAL VZ
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 9,00*
ab € 15,305*
€ 20,485*
Lager 8670
11
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 15,625*
€ 20,905*
5 Tage
14
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 15,6275*
€ 21,1225*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,5775*
€ 26,1175*
0,04
pro Satz
€ 4,90*
ab € 22,305*
€ 29,575*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,905*
€ 24,87695
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,245*
€ 22,90155
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 18,615*
€ 22,15185
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 18,265*
€ 21,73535
pro Satz
ab 1200 Sätze
€ 15,625*
€ 18,59375
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.